Beskrivelse:
Den enkle og praktiske vertikale højdejustering er ideel til brug som adgang til store højder.
Høj stabilitet på grund af den ekstra brede nederste stige (490 mm).
Særlig nem og bekvem højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm ved hjælp af plastreb og remskive.
Sikker låsning ved hjælp af automatiske kroge.
Øverste stige er udstyret med hjul.
Hjul med slidstærke, vægbeskyttende slidbaner.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Egenskab:
Arbejdshøjde 10,85 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstykke 1,2 m
Vægt 33,832 kg
Stanghøjde 114mm
Stige længde, tilbagetrukket 5,74 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 270 mm
Antal spirer 2 × 20
Antal spirer 20
Dybde af trin 30 mm
Udvendig bredde 490 mm
Ydre bredde af nederste stige 490 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.