Skyline 2E - Rebstige 2 x 16 Spr.

Art.-nr.: 40207
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 2×16
Materiale Aluminium
Produkttype Skydestige med snoretræk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40207
EAN/GTIN 4003866402076
Producentnummer 40207
L-nummer L90010 310

Betegnelse

Beskrivelse:

Den enkle og praktiske vertikale højdejustering er ideel til brug som adgang til store højder.
Høj stabilitet på grund af den ekstra brede nederste stige (490 mm).
Særlig nem og bekvem højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm ved hjælp af plastreb og remskive.
Sikker låsning ved hjælp af automatiske kroge.
Øverste stige er udstyret med hjul.
Hjul med slidstærke, vægbeskyttende slidbaner.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

Arbejdshøjde 9 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstykke 1,2 m
Vægt 24,723 kg
Bar højde 98mm
Stige længde, tilbagetrukket 4,7 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 270 mm
Antal spirer 16
Antal trin 2 × 16
Dybde af trin 30 mm
Udvendig bredde 490 mm
Ydre bredde af nederste stige 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven