Kombinationsnøgle med ratcheskrue, størrelse 19 mm L.252 mm

Art.-nr.: 40171919
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 40171919
    EAN/GTIN 4018754281978
    Producentnummer 40171919
    L-nummer L60010 7052

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skralderinge åben nøgle med metriske, lige store nøglebredder
    • Ringside fladt design med dobbelt sekskant
    • 72 tænder, arbejdsvinkel 5 grader
    • Mundposition 15 grader
    • Højre/venstre tilspænding ved at dreje nøglen
    • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
    • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
    • Skridsikker, behagelig fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE finish
    • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
    • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

    Egenskab:

    • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
    • d: 34,0 mm
    • Længde [mm): 255 mm
    • Mundens position: 15 °
    • Antal tænder: 72
    • Vægt: 241 g
    • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 19 mm
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 19 mm
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 19 mm
    • Bredde mm (b): 40 mm
    • Arbejdsvinkel: 5 °

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven