Kombinationsskraldenøgle størrelse 14 mm L.190 mm

Art.-nr.: 40171414
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40171414
EAN/GTIN 4018754281923
Producentnummer 40171414
L-nummer L60010 7139

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skralderinge åben nøgle med metriske, lige store nøglebredder
  • Ringside fladt design med dobbelt sekskant
  • 72 tænder, arbejdsvinkel 5 grader
  • Mundposition 15 grader
  • Højre/venstre tilspænding ved at dreje nøglen
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • Skridsikker, behagelig fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE finish
  • Ekstremt modstandsdygtig, usædvanligt holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • d: 26,5 mm
  • Længde [mm): 185 mm
  • Mundens position: 15 °
  • Antal tænder: 72
  • Vægt: 115 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 14 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14 mm
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 14 mm
  • Bredde mm (b): 25 mm
  • Arbejdsvinkel: 5 °

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven