Kombinationsnøgler størrelse 80 mm L.860 mm

Art.-nr.: 40148080
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 40148080
    EAN/GTIN 4018754226498
    Producentnummer 40148080
    L-nummer L60010 5087

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kromvanadium, forkromet

    Egenskab:

    • a1: 28 mm
    • a2: 41 mm
    • Legering: Krom-vanadium-stål
    • d: 119 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Længde [mm): 860 mm
    • Mundens position: 10 °
    • t: 63,5 mm
    • Vægt: 8000 g
    • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 80 mm
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 80 mm
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 80 mm
    • Bredde mm (b): 163 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven