1/2″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 22 mm

Art.-nr.: 4012M-43 22mm
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4012M-43 22mm
    EAN/GTIN 4991644086900
    Producentnummer 4012M-43 22mm

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 43 mm
    Mål D2: 11,5 mm
    D1: 26 mm
    Længde: 11,5 mm
    Kør: 1/2″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 22 mm
    Udvendig sekskant
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven