1/2″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 20 mm

Art.-nr.: 4012M-43 20mm
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4012M-43 20mm
    EAN/GTIN 4991644086696
    Producentnummer 4012M-43 20mm

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 43 mm
    Mål D2: 11,5 mm
    D1: 26 mm
    Længde: 11,5 mm
    Kør: 1/2″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 20 mm
    Udvendig sekskant
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven