1/2″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 15 mm

Art.-nr.: 4012M-43 15mm
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4012M-43 15mm
EAN/GTIN 4991644086863
Producentnummer 4012M-43 15mm
Producent Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 43 mm
Mål D2: 11,5 mm
D1: 26 mm
Længde: 11,5 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 15 mm
Udvendig sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven