1/2″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 11/32″

Art.-nr.: 4012A-75 11/32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4012A-75 11/32
EAN/GTIN 4991644088072
Producentnummer 4012A-75 11/32
L-nummer L60050 10582

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 75 mm
Mål D2: 21,1 mm
Længde: 15,5 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 11/32″
Udvendig sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven