{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Deling | 0,05 mm | |
Krogmål a | 12 mm | |
Krogmål b | 5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 100 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 3×8 mm |
Artikelnummer | 401152 150 | |
EAN/GTIN | 7630041148138 | |
Producentnummer | 00510276 |