ZAP R13master S - Platformsstige 3 stu

Art.-nr.: 40097
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Platformstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40097
EAN/GTIN 4003866400973
Producentnummer 40097

Betegnelse

Beskrivelse:

Den universelle platformsstige til enhver robust anvendelse! Brug denne stige især som en tankningsstige til hurtig og sikker tankning.
Øget sikkerhed selv ved olieholdige stoffer eller endda is, når den anvendes udendørs.
Stor, rillet platform til sikkert og behageligt arbejde.
Let at folde sammen til transport og opbevaring.
80 mm dybe trin med R13-belægning og profilering samt perforering til afløb af væsker.
Håndliste hele vejen rundt.
Bred tværstang.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,8 m
Max. belastning 150 kg
Tværstangbredde 1 m
Vægt 15 kg
Materiale aluminium, naturlig
Platformshøjde 0,8 m
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 3
Dybde af trin 80 mm
Nederste, udvendig bredde 1000 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven