Kombinationsnøgler OPEN-BOX størrelse 28 mm L.320 mm

Art.-nr.: 40082828
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 40082828
EAN/GTIN 4018754018932
Producentnummer 40082828
L-nummer L60010 6042

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lige ringside, kæbeside vinklet 15 grader
  • metrisk
  • Stabil, slank og let intelligent konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af den dobbelte T-profil
  • Øget forbindelse mellem mund og aksel
  • Skridsikker, behagelig fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE finish
  • meget modstandsdygtig og holdbar
  • Smedet i en die, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Kromlegeret stål af høj kvalitet for lang levetid og levetid, korrosionsbestandigt forkromet
  • Din 3113 formular A/ISO 7738 formular A.

Egenskab:

  • a1: 8,4 mm
  • a2: 14,5 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • d: 40,6 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Længde [mm): 320 mm
  • Mundens position: 15 °
  • t: 5 mm
  • Vægt: 368 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 28 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 28 mm
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 28 mm
  • Bredde mm (b): 62 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven