Beskrivelse:
Forlængelser til drivspindler forlænger skafter på slibe- og fræseværktøj. De gør det muligt at bore indsats på svært tilgængelige steder og særligt dybe huller. De er fastspændt i maskinens spændetang med trykluft - eller elektrisk drev eller i håndstykket på den bøjende aksel og skal også styres med hånden. Forlængelser til drivspindler forlænger skafter på slibe- og fræseværktøj. De gør det muligt at bore indsats på svært tilgængelige steder og særligt dybe huller. De er fastspændt i maskinens spændetang med trykluft - eller elektrisk drev eller i håndstykket på den bøjende aksel og skal også styres med hånden. forlænger til drivspindler til manuel brug med en diameter på 13 mm, en længde på 300 mm, en værktøjsholder på 6 mm og en akselholder på 6 mm. 2 spændenøgler DM SW 6/7 mm og 1 spændetang 3 mm.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 25000 RPM
- Spændetang: 10
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6
- Nettovægt: 0,32 kg
- Ø akselophæng [mm]: 6
- Ø spindel, maks.: 13 mm
- Ø værktøjsholder : 6 mm
- Længde, monteringsstift: 28 mm
- Længde, i alt: 406 mm
Fordel:
- Økonomisk alternativ til specialfremstillede fræse- og slibestifter med lang aksel.
Leveringsomfang:
- Specielle længder er tilgængelige på anmodning.
Bemærk:
- Den maksimalt tilladte omdrejningstal er 25,000 o/min.
- Bemærk! Ved indsats spindelforlængelser skal de gældende sikkerhedsregler og regler for forebyggelse af ulykker overholdes. Undlad venligst at klemme for store værktøjer på forlænger, da du er drevet af en sjæl. forlænger og maskinen skal styres i én linje. Levering og hældning vil beskadige forlænger.
- Ved arbejde med store aksellængder er det nødvendigt at indsætte værktøjet i emnet (f.eks. huller, rør, kanaler eller riller), før der tændes for drivmaskinen. forlænger er kun egnet til manuel brug i kombination med egnet trykluft -, elektriske drev eller bøjende akselhåndstykker til værktøj med standardskafter. Det er indbygget i den slagfrie spændetang af enhederne sammen med et værktøj godkendt af omdrejningstal. Den må aldrig fastspændes på overgangsradius. Det er forbudt at klemme en anden forlænger eller værktøj med for lange aksler.