kædefil rund Ø 3,2 x 200 mm klassisk linje i 3-er-plasthus

Art.-nr.: 4007220959534
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
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
    Produkttype Kædefil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220959534
    EAN/GTIN 4007220959534
    Producentnummer 18600740

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Kædesavsfiler fra Pferd bruges over hele verden til slibning af savkæder. De kan bruges enkeltvis med skaft eller i kombination med dybdebegrænserfiler med KÆDESKARPE KÆDESKÆRPERE, der er populære hos brugerne. Tre runde spiralskårne filer i salgsfremmende plastemballage for at beskytte mod snavs og skader. Runde filer til manuel slibning af savkæder med præcis spiralskæring for ekstrem skarphed og særlig lang værktøjslevetid. Skærp tænderne hurtigt og uden ridser. Muliggør økonomisk slibning uden termisk belastning på grund af friktion, som er blidere end mekanisk reparation. Denne kædefil er fremstillet med en rund, cylindrisk stang.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 412 4x3
    • Kædeafstand: 1/4 LP
    • Form: Rund
    • Skråstreg: Klassisk linje
    • Længde metrisk: 200 mm
    • Ø udvendig metrisk: 3,2 mm

    Fordel:

    • Optimal kombination af værktøjslevetid og fjernelse ydeevne, aggressiv filadfærd for hurtig skarphed.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Skærpe
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

    Leveringsomfang:

    • En emballageenhed indeholder fire plastemballageenheder, der hver indeholder tre filer.

    Bemærk:

    • Overhold altid de aktuelle noter og anbefalinger fra producenterne af enheder og savkæder.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven