skæreskive EHT 230x2,0x22,23 mm lige strømlinje SG STEELOX til stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220957592
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220957592
    EAN/GTIN 4007220957592
    Producentnummer 61328400

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. skæreskive til stål og rustfrit stål (INOX) med høj skæreydelse og maksimal værktøjslevetid. Arbejdere over hele verden stoler på blå og vælger de tynde skæreskiver fra Pferd. PFERD-sortimentet tilbyder tynde skæreskiver i mange forskellige versioner og dermed den rigtige værktøjsløsning til enhver anvendelse - ergonomisk optimeret, effektiv og på højeste sikkerhedsniveau. De tynde skæreskiver fra Pferd er kendetegnet ved deres specielle indbindingsformel. Det intensive forsknings- og udviklingsarbejde og den målrettede implementering i de nyeste produktionsfaciliteter garanterer Pferd's høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

    Egenskab:

    • O/MIN., maks.: 6600 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breddemål: 2 mm
    • Registreringssystem: Boring
    • Ø hul: 22,23 mm
    • Slibemiddel: Korund A.
    • Ø udvendig metrisk: 230 mm

    Fordel:

    • Tynde og lave burr snit.
    • Komfortabelt og sikkert.
    • Hurtig skæring.
    • Kan bruges universelt på stål og rustfrit stål (INOX).
    • Hurtig arbejdsgang på grund af god separationsydelse.

    Anvendelse:

    • Behandling af opgaver: Skæring af profiler; skæring af plader; skæring af massivt materiale; skabe gennemføringer
    • Drevtyper: Vinkelsliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Rustfrit stål (INOX)
      • Stål

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven