Beskrivelse:
Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader Aggressiv og stabil børste, der kan modstå høj mekanisk belastning. Velegnet til alle tunge børsteopgaver i stationær og automatiseret indsats, f.eks. afgratning.
Egenskab:
- Antal, fletninger: 54 stk.
- Emballage: Industriel emballage
- O/MIN., maks.: 4500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3400 RPM
- Breddemål: 16 mm
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 50,8 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
- Ø udvendig metrisk: 250 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 41 mm
Fordel:
- indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
- Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
- Drevtyper: Stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)