rundbørste bred, ikke-zoneinddelt RBU Ø200x25xvariable ståltråd med hul Ø0,20 slibeblok

Art.-nr.: 4007220956366
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220956366
EAN/GTIN 4007220956366
Producentnummer 43701255
L-nummer L51510 529

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremragende til medium-duty børstning på store emner i håndholdt og maskine indsats. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader Designet til den universelle indsats i værkstedssektoren.

Egenskab:

  • Emballage: POS-emballage
  • O/MIN., maks.: 4500 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2300 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3400 RPM
  • Breddemål: 25 mm
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul inkluderet i set: AK 32-2
  • Ø hul, maks.: 50,8 mm
  • Ø hul: 31,8 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
  • Ø udvendig metrisk: 200 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Kornstørrelse: Ikke specificeret
  • Længde, fræsning: 50 mm

Fordel:

  • indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
  • Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Leveringsomfang:

  • Denne rundbørste leveres med AK 32-2 adaptersættet.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven