Diamond-værkstedsfil, trekantet 100 mm D151 (medium) til hårde materialer

Art.-nr.: 4007220955895
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220955895
EAN/GTIN 4007220955895
Producentnummer 15403151
L-nummer L51130 133

Betegnelse

Beskrivelse:

Diamantfiler og ark bruges, hvor konventionelle filer fejler på grund af hårdheden af det materiale, der skal behandles. Diamantfiler og -plader anvendes også til bearbejdning af hærdet stål. Arbejdstemperaturerne er så lave, at der ikke opstår kemisk slid. Det betyder, at diamantkornets højere hårdhed kan bruges til en længere levetid. Diamantværkstedsfiler anvendes blandt andet i værktøjsfremstilling i stor skala. De leveres med en ergonomisk fil hæfte. DIAMANT værkstedsfiler leveres med en ergonomisk filhæfte.

Egenskab:

  • Form: Trekant
  • Breddemål: 7 mm
  • Kornstørrelse: D 151
  • Længde, pude: 85 mm
  • Længde, i alt: 100 mm

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Fil med lidt tryk, især på kanter. Tilføjede diamantfiler kan rengøres i petroleum eller antistatisk plast renser med en filbørste. Alternativt kan ultralydsrensning også udføres. Ofte er det nok med simpel aftapning. Arbejd så fedtfrit som muligt!
  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; nivellering; fjernelse af oxidlag; overfladebehandling; Kantbearbejdning; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Slibende materialer
    • Case stål
    • Ferrit (magnetisk materiale)
    • Glas
    • Grafit og elektrocarbon
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Teknisk keramik
    • Værktøjsstål
    • Hårdmetal

Leveringsomfang:

  • Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven