Beskrivelse:
Fremragende til mellemstore børsteopgaver som afgratning, rengøring og fjernelse af rust. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6300 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 12500 RPM
- Breddemål: 10 mm
- Registreringssystem: Gevind
- Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
- Ø udvendig metrisk: 100 mm
- Ø tråd: M14x2
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 22 mm
Fordel:
- Velegnet til indsats On vinkelslibere op til 80 m/s..
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. indvendige kanter, riller og riller.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug hastighedsstyrede vinkelslibere for at opnå optimale resultater.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Elastomer
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Træ