Konisk børste, zopft KBG Ø 100x13 mm M14 ståltråd Ø 0,50 mm vinkelsliber

Art.-nr.: 4007220955239
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Konusbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220955239
EAN/GTIN 4007220955239
Producentnummer 43312910
L-nummer L51510 135

Betegnelse

Beskrivelse:

Aggressiv børste. Ideel til krævende børsteopgaver som afgratning, rengøring, fjernelse af rust og afkalkning samt til fjernelse af svejsestænk. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Antal, fletninger: 24 stk.
  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 20000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 10000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 15000 RPM
  • Breddemål: 13 mm
  • Registreringssystem: Gevind
  • Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm
  • Ø tråd: M14x2
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, fræsning: 22 mm

Fordel:

  • Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. indvendige kanter, riller og riller.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå optimale resultater kan du bruge dem på kraftige vinkelslibere.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven