policap slibekappe PC rulle rund form keramisk korn Ø 13x17 mm co-COOL120 til rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220954119
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Slibekappe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220954119
EAN/GTIN 4007220954119
Producentnummer 42302137
L-nummer L51050 1665
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Beskrivelse:

POLICAP slibehætter i cylindrisk form WRC (tidligere form C). POLICAP værktøjer er problemfrit formet og kan bruges sammen med hele værktøjsoverfladen. På grund af keramikkens særlige struktur og de slibeaktive bindingskomponenter er den ideel til bearbejdning af rustfrit stål (INOX) og til de højtemperaturbestandige nikkel- og koboltbaserede legeringer, f.eks. Inconel, Hastelloy, som ofte anvendes i turbinekonstruktion. De slibende additiver forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning med en betydeligt højere udskillelseshastighed. FARVE FARVE FARVE COOL Keramisk korn CO-COOL = rød

Egenskab:

  • O/MIN., ekstraudstyr: 16000 RPM
  • Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
  • Ø udvendig metrisk: 13 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Højde: 17 mm

Fordel:

  • Sæt slibehætterne og mufferne sikkert på holderen ved at udvide holderen i indsats.
  • Høj dimensional troværdighed og fremragende finslibning takket være en særlig fremstillingsproces.
  • Enkelt værktøjsskift.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For nemt at udskifte slibehætter og -muffer skal du dreje dem en smule med uret og trække dem af og på. Lad værktøjshylde sidde fast i værktøjsdrevet, og fastgør det på plads. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s..
  • Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Bronze
    • Koboltbaserede legeringer
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 25 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven