Beskrivelse:
POLICAP slibehætter i cylindrisk form WRC (tidligere form C). POLICAP værktøjer er problemfrit formet og kan bruges sammen med hele værktøjsoverfladen. På grund af keramikkens særlige struktur og de slibeaktive bindingskomponenter er den ideel til bearbejdning af rustfrit stål (INOX) og til de højtemperaturbestandige nikkel- og koboltbaserede legeringer, f.eks. Inconel, Hastelloy, som ofte anvendes i turbinekonstruktion. De slibende additiver forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning med en betydeligt højere udskillelseshastighed. FARVE FARVE FARVE COOL Keramisk korn CO-COOL = rød
Egenskab:
- O/MIN., ekstraudstyr: 16000 RPM
- Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
- Ø udvendig metrisk: 13 mm
- Kornstørrelse: 80
- Højde: 17 mm
Fordel:
- Sæt slibehætterne og mufferne sikkert på holderen ved at udvide holderen i indsats.
- Høj dimensional troværdighed og fremragende finslibning takket være en særlig fremstillingsproces.
- Enkelt værktøjsskift.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For nemt at udskifte slibehætter og -muffer skal du dreje dem en smule med uret og trække dem af og på. Lad værktøjshylde sidde fast i værktøjsdrevet, og fastgør det på plads. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s..
- Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 25 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.