Beskrivelse:
Wolframcarbid fræsning stifter med MIKRO tænder er specielt designet til finbearbejdning og anvendes i områder, hvor der blandt andet anvendes slibeskiver. De giver en højere skæreydelse og giver en høj overfladekvalitet, især sammenlignet med konventionelle fræsede overflader. Samtidig arbejder de med lav vibration og lav støj. De bevarer deres geometri i hele værktøjets levetid. De er ideelle til bearbejdningsopgaver i manuel og maskinel brug. Næsten alle materialer op til en hårdhed på 68 HRC kan bearbejdes. Cylindrisk fræsestift i henhold til din 8032.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 32000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 24000 RPM
- OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 24000 RPM
- OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 24000 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 24000 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 32000 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 40000 RPM
- RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 32000 RPM
- RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 32000 RPM
- RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 32000 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 32000 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 40000 RPM
- Tænding: MICRO
- Ø udvendig metrisk: 6 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Længde, savtakket: 16 mm
- Længde, i alt: 55 mm
Fordel:
- Høj overfladekvalitet.
- Sammenlignet med slibestifter er der ingen geometriændring på grund af slitage.
- Bearbejdning af næsten alle materialer op til 68 HRC.
- Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Særligt velegnet til finbearbejdning, til meget fint pudsning, korrektioner i værktøj- og formfremstilling eller til slibning af skæreværktøjer. Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
- Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
- Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Deformerbart støbejern
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)