Karbidkant V Ø 16x12 mm aksel Ø 6 mm kantbearbejdning

Art.-nr.: 4007220952412
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220952412
EAN/GTIN 4007220952412
Producentnummer 21152936
L-nummer L51140 313

Betegnelse

Beskrivelse:

Tungstenhårdmetal fræsning stifter med KANTTÆNDER er specielt udviklet til defineret kantbearbejdning. Det specielle design gør det muligt at styre fræsestift nøjagtigt langs kanterne uden at beskadige emnet. På blot ét trin kan der oprettes præcise kantformer. Kantfileten er nødvendig som en sikkerhedsforanstaltning for korrosionsbeskyttelse, blandt andet i henhold til: ISO 129443, ISO 85013, Solas XII/6.3 (ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198) . Afrund fræsestifter for at skabe nøjagtige radier. Velegnet til produktion og forarbejdning af 3 mm ydre radier.

Egenskab:

  • Pferd-type: V 1612/6 KANT R3.0
  • Radius hjørne design: 3 mm
  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 12000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 12000 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 5000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL af højvarmebestandige materialer: 5000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 12000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 18000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 15000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 7000 RPM
  • RPM BIS, højvarmebestandige materialer: 9000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 18000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 18000 RPM
  • Tænding: KANT
  • Ø kugleleje : 10 mm
  • Ø udvendig metrisk: 16 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, struktur: 12 mm
  • Længde, savtakket: 3 mm

Fordel:

  • Specielt design til præcis vejledning.
  • Sikker og behagelig at køre i.
  • Opret nøjagtige kantformer i blot ét trin.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Indsæt fræsestifterne i omvendt rotation. For at skabe en fin overflade skal du flytte den over kanten i synkron drift. Brug om muligt fræsestifter med KANTTÆNDER på trykluftsliberen PG 3/210 med den relevante styrebøsning EFH PG 3/210 fra Pferd. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, fræsning, afrunding, kantbearbejdning Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven