Keramisk kerne slibebånd BA 75x2000 mm CO36 højeste ydelse på stål med remsliber

Art.-nr.: 4007220950708
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220950708
    EAN/GTIN 4007220950708
    Producentnummer 45005721
    L-nummer L51050 1494

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til aggressiv slibning med højeste skæreydelse og meget god værktøjslevetid. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Det keramiske korn er specielt designet til bearbejdning af hårde materialer og lag. Lange bælter er tilpasset de bælteslibemaskiner, der er almindeligt tilgængelige på markedet. De er opført i ISO 2976 under betegnelsen ″slibebånd″.

    Egenskab:

    • Breddemål: 75 mm
    • Slibemiddel: Keramik korn Co.
    • Længde metrisk: 2000 mm
    • I overensstemmelse med ISO: ISO 2976
    • Kornstørrelse: 36

    Fordel:

    • Høj rivestyrke med optimal fleksibilitet.
    • Ensartede arbejdsresultater pga. meget god klæbeevne.
    • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
    • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
    • Drevtyper: båndsliber og tape arme

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Zink

    Bemærk:

    • Overhold sikkerhedsanvisningerne fra VDS (Sammenslutningen af tyske slibeproducenter) ″sikkerhedsanvisninger for korrekt brug af slibebånd″.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven