Keramisk slibetylle GSB konisk Ø 14-21x63 mm co-COOL80 den højeste afmontering på rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220950326
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
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
    Produkttype Slibetylle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220950326
    EAN/GTIN 4007220950326
    Producentnummer 42217184

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til aggressiv slibning med højeste udskillelsesrater på hårde, hårde og dårligt varmeledende materialer. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning. Slibemufferne styres i henhold til ISO 2421 under betegnelsen ″cylindriske slibemuffer″. GSB = stor pakke slibemuffer

    Egenskab:

    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 19000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 26000 RPM
    • Ø indvendig, lille: 14 mm
    • Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
    • Ø indvendig metrisk: 20 mm
    • Ø udvendig metrisk: 20 mm
    • Kornstørrelse: 80
    • Højde: 63 mm

    Fordel:

    • Emballagestørrelsen er ideel til industriel brug.
    • Sæt slibetylle'en sikkert på slibetylleholder ved at udvide holderen i indsats'en.
    • Fremragende levetid takket være særlige fremstillingsprocesser - selv under de hårdeste driftsforhold.
    • Højeste omkostningseffektivitet på grund af særligt høj materialefjernelse og høj aggressivitet af slibemidlet.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: For nem udskiftning af slibeskiverne skal du trække dem af og på ved at dreje dem lidt med uret. Lad slibetylleholder sidde fast i værktøjsdrevet. For at sikre, at slibetylle'en er korrekt placeret, skal du holde øje med slibebøsningens minimumshastighed. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
    • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; nivellering; skrubbearbejde; slibning; Overfladebehandling; svejsning søm behandling; kantbehandling
    • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Bronze
      • Koboltbaserede legeringer
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Titan

    Leveringsomfang:

    • Bestil venligst slibetylleholder separat.

    Bemærk:

    • Den maksimale tilladte periferihastighed er 30 m/s.
    • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
    • Lad ikke slibemufferne stikke ud over slibetylleholder'en.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven