Slibemaskine til trykluftslange PGAS 1 70,000 omdr./min./100 watt

Art.-nr.: 4007220948873
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220948873
EAN/GTIN 4007220948873
Producentnummer 80105090
L-nummer L51700 25

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Drevet har en høj omdrejningstal og skal bruges sammen med olie. 0.75 m udgang og 2 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 3 mm, 2 skruenøgler. Den slanke og lette luftaktuator har en roterende ventilkonstruktion.

Egenskab:

  • Driftstryk: 6,3 bar
  • Ydelse: 100 watt
  • Omdrejningstal: 70000 RPM
  • Spændetang: 15
  • Ventildesign: Drej
  • Breddemål: 21 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,25 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,12 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 3 mm
  • Længde metrisk: 145 mm
  • Antal oliedråber [min]: 1 dråber
  • Nettovægt: 0,09 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4,8 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 21 mm

Fordel:

  • Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til kontinuerlig brug.
  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
  • Takket være den høje omdrejningstal har drevet en høj skærehastighed til hårdmetalfræsere og slibestifter.
  • Nem vejledning takket være det slanke og lette design.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven