COMBICLICK Filzronden CC-FR Ø 100 mm til for- og højglanspolering med vinkelsliber

Art.-nr.: 4007220948224
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Polerskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220948224
EAN/GTIN 4007220948224
Producentnummer 42003005
L-nummer L51050 1669

Betegnelse

Beskrivelse:

COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Med støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Velegnet til polering med polering af pastastænger, slibepastaer eller diamantpoleringspastaer i ansigtsslibning på mellemstore og store overflader.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 12000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 1900 RPM
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af meget lang levetid.
  • Præcist arbejde i hele levetiden, da det er meget dimensionsstabilt.
  • Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
  • Ekstremt hurtigt og nemt værktøjsskift reducerer procesomkostningerne.
  • Med COMBICLICK undgås ridser forårsaget af fremspringende spændedele, og der opnås en meget høj udnyttelse af det tilgængelige slibemateriale.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBICLICK filtskiver med COMBICLICK støtteplade på hastighedsjusterbare vinkelslibere. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 5-10 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem poleringsevne, emnetemperaturbelastning og værktøjsslid. Når du skifter polerpasta, skal du indsætte en ny, ubrugt filtdisk.
  • Behandling af opgaver: Polering
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst COMBICLICK støtteplade separat.
  • Bestil slibe- og polerpasta separat.

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven