Beskrivelse:
Den ROBUSTE version er specielt velegnet til indsats på titaniummaterialer, nikkel- og koboltbaserede legeringer samt til bearbejdning af hærdede stålkomponenter og aflejringssvejsninger. Bearbejdningsopgaverne omfatter slibning af reparationssvejsninger samt efterbearbejdning af turbineblade under vedligeholdelse af fly og omslibning af reparationssvejsninger i værktøj- og formfremstilling. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 38100 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 35000 RPM
- Form: W 220
- Breddemål: 25 mm
- Ø udvendig metrisk: 25 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Kornstørrelse: 30
- Længde, aksel: 40 mm
Fordel:
- Køligere stel pga. splintring af kornblandingen.
- Høj udtagningshastighed og meget god værktøjslevetid.
- Konstante udskillelseshastigheder på grund af den selvskærpende effekt af keramik.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: HÅRDE slibestifter opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 30 til 50 m/s..
- Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Koboltbaserede legeringer
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Titan
- Titanlegeringer
Bemærk:
- Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.