Beskrivelse:
Universelt anvendelig til rengøring, fjernelse af rust, udjævning, rengøring af svejsede sømme, nem afgratning og fjernelse af korrosion og lak. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader
Egenskab:
- Emballage: Industriel emballage
- O/MIN., maks.: 15000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 9800 RPM
- Breddemål: 4 mm
- Registreringssystem: Skaft
- Ø belægningsmateriale: 0,55 mm
- Ø udvendig metrisk: 50 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
- Kornstørrelse: 120
- Længde, fræsning: 10 mm
- Længde, i alt: 50 mm
Fordel:
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Duroplast
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Specialstål (INOX)
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.