Beskrivelse:
Fremragende til mellemstore børsteopgaver som afgratning, rengøring og fjernelse af rust. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader
Egenskab:
- Emballage: Industriel emballage
- O/MIN., maks.: 15000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 6000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 9800 RPM
- Breddemål: 10 mm
- Registreringssystem: Skaft
- Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
- Ø udvendig metrisk: 70 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
- Længde, fræsning: 15 mm
- Længde, i alt: 58 mm
Fordel:
- børste affedtes og efterlader ikke olierester på emnet.
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. indvendige kanter, riller og riller.
- Meget god korrosionsbestandighed.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af pletter, fjernelse af oxidlag; Fjernelse af maling; skrubbearbejde
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Specialstål (INOX)
- Titan
- Titanlegeringer
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.