Udførelse:
Beskrivelse:
COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Med støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Designet er ideelt til at opnå et meget fint, homogent slibemønster, som er tilstrækkeligt til at forberede højglanspolen, afhængigt af kravene. Den er særligt velegnet til bearbejdning af større overflader på komponenter af rustfrit stål (INOX).
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 7650 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 4500 RPM
- Udførelse: MH (medium hård)
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Kornstørrelse: Fin
Fordel:
- Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
- Ekstremt hurtigt og nemt værktøjsskift reducerer procesomkostningerne.
- Med COMBICLICK undgås ridser forårsaget af fremspringende spændedele, og der opnås en meget høj udnyttelse af det tilgængelige slibemateriale.
- Høj kantstyrke, fordi det er ekstremt modstandsdygtigt.
- Optimal konturjustering, da det kan profileres frit.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug ikke-vævede COMBICLICK-skiver sammen med COMBICLICK-støttepladen på vinkelslibere, der kan justeres med hastighed. For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 15-35 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinefterbehandling); overfladebehandling; svejsesømning behandling
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Bestil venligst COMBICLICK støtteplade separat.
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.