Udførelse:
Beskrivelse:
COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Med støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Velegnet til finslibning på mellemstore og store overflader og konturer samt rengøring af metaller og lak. Opnå matte og semi-glansoverflader. Meget åben struktur.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 10500 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 3300 RPM
- Finish: Fint
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
- Kornstørrelse: 180
Fordel:
- Særligt blød og fleksibel slibeadfærd i ansigtsslibning.
- Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering og kølig slibning.
- Ekstremt hurtigt og nemt værktøjsskift reducerer procesomkostningerne.
- Med COMBICLICK undgås ridser forårsaget af fremspringende spændedele, og der opnås en meget høj udnyttelse af det tilgængelige slibemateriale.
- Høj kantstyrke, fordi det er ekstremt modstandsdygtigt.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug ikke-vævede COMBICLICK-skiver sammen med COMBICLICK-støttepladen på vinkelslibere, der kan justeres med hastighed. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinefterbehandling); overfladebehandling; svejsesømning behandling
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Bestil venligst COMBICLICK støtteplade separat.
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.