Hårdmetal højtydende fræsepind INOX cirkulær bue RBF Ø 03x13 mm aksel Ø 3 mm for rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220930472
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220930472
EAN/GTIN 4007220930472
Producentnummer 21218132
L-nummer L51140 267

Betegnelse

Beskrivelse:

Med INOX-saven har Pferd udviklet innovative fræsestifter til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). INOX savrationen er kendetegnet ved en ekstremt høj skæreydelse på alle austenitiske, rust- og syrebestandige stål. Det genererer betydeligt mindre vibrationer end sammenlignelige tværgear. Rundbuet fræsestift i henhold til din 8032.

Egenskab:

  • Radius hjørne design: 0,75 mm
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 27000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 48000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 27000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 48000 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 64000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 48000 RPM
  • Tænding: INOX
  • Ø udvendig metrisk: 3 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Længde, savtakket: 13 mm
  • Længde, i alt: 43 mm

Fordel:

  • Fremragende bearbejdningsydelse og værktøjslevetid takket være innovativ tandgeometri.
  • Opnår overfladekvaliteter af høj kvalitet gennem optimal spåndannelse.
  • Forhindrer pletter i materialet på grund af lav varmeproduktion.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 3 mm på drev med en effekt på 75 til 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Specialstål (INOX)
    • Titan
    • Titanlegeringer

Bemærk:

  • På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven