Adapterpar til tilbehør til runde pensler med afgratning og afgratning af børster med hul 50.8 til 32-40

Art.-nr.: 4007220900406
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220900406
EAN/GTIN 4007220900406
Producentnummer 43690037
L-nummer L51510 749

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder forskellige adapter til runde børster med huller. Velegnet til flettede runde børster med en diameter på 200-250 mm samt unflettede runde børster af afgratningsbørsten.

Egenskab:

  • Formular: Ingen angivelse
  • Egnet til boring Ø [mm]: 50,8 mm
  • Passer til: RBG, runde børster flettet, Ø 200-250 mm, RBU, afgratningsbørster Ø 200-250 mm
  • Ø hul inkluderet i set: 32/35/40

Fordel:

  • Aktiver indsats af børsterne på alle værktøjsdrev ved at justere huldiameteren til det ønskede mål.
  • Sikkert greb om børste på grund af høj tilpasningsnøjagtighed.

Leveringsomfang:

  • En set indeholder 3 par adaptere.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven