Beskrivelse:
Nylonbørster er særligt velegnede til bearbejdning af materialer, der ellers ville være ″ridset″ eller beskadiget, såsom blød plast. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader Fremragende til medium-duty børstning på store emner i håndholdt og maskine indsats.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 8000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 3200 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 5200 RPM
- Breddemål: 12 mm
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 12 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,4 mm
- Ø udvendig metrisk: 100 mm
- Belægningsmateriale: Nylon
- Kornstørrelse: Ikke specificeret
- Længde, fræsning: 22 mm
Fordel:
- indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
- Sømløs emballage til brede ruller er mulig på grund af det særlige design. Dette giver en ensartet overflade finish.
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
- Behandling af opgaver: Rengør, afgratning
- Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Termohærdende plast
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Termoplast