• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ROBUST slibestift-cylinder Ø 20x6 mm aksel Ø 3 mm CO60 til materialer, der er svære at skære

Art.-nr.: 4007220898598
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220898598
EAN/GTIN 4007220898598
Producentnummer 31317376
L-nummer L51090 530

Betegnelse

Beskrivelse:

Den ROBUSTE version er specielt velegnet til indsats på titaniummaterialer, nikkel- og koboltbaserede legeringer samt til bearbejdning af hærdede stålkomponenter og aflejringssvejsninger. Bearbejdningsopgaverne omfatter slibning af reparationssvejsninger samt efterbearbejdning af turbineblade under vedligeholdelse af fly og omslibning af reparationssvejsninger i værktøj- og formfremstilling. ZY cylinderformen er ideel til slibning af boringer, radier og konturer.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 47700 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 45000 RPM
  • Form: W 201
  • Breddemål: 6 mm
  • Ø udvendig metrisk: 20 mm
  • Ø metrisk skaft: 3 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Længde, aksel: 30 mm

Fordel:

  • Køligere stel pga. splintring af kornblandingen.
  • Høj udtagningshastighed og meget god værktøjslevetid.
  • Konstante udskillelseshastigheder på grund af den selvskærpende effekt af keramik.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: HÅRDE slibestifter opnår deres bedste ydelse ved en skærehastighed på 30 til 50 m/s..
  • Behandling af opgaver: Afgratning, glatning, glatning, glatning, glatning Overfladebehandling; bearbejdning af svejsesømme; kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Koboltbaserede legeringer
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Titan
    • Titanlegeringer

Bemærk:

  • Den maksimalt tilladte omdrejningstal refererer til den åbne aksellængde på 10 mm.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven