• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

POLINOX fiberslibestift PNL Ø 80x25 mm aksel Ø 6 mm A100 til fin slibning og finish

Art.-nr.: 4007220892978
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220892978
EAN/GTIN 4007220892978
Producentnummer 44658010
L-nummer L51050 172

Betegnelse

Beskrivelse:

POLINOX slibestifter er lavet af polyamidfleece, hvor slibekorn er integreret. Slibefleecen er anbragt radialt i en lamelform. Den tætpakkede lamellae sikrer en lang levetid. Værktøjet bruges hovedsageligt til overfladebearbejdning.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 7500 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 4000 RPM
  • Breddemål: 25 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 80 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 100
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Køligere jord og lav termisk belastning på emnet.
  • Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 32 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven