Beskrivelse:
Fremragende til bearbejdning og fjernelse af bløde materialer som beskyttelse under kroppen og anti-droneblanding. På grund af den særlige geometri af fyldmaterialet er det ideelt egnet til at opnå ru, såsom sandblæste, overflader. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- Emballage: POS-emballage
- O/MIN., maks.: 6000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1200 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3500 RPM
- Breddemål: 20 mm
- Registreringssystem: Gevind
- Ø belægningsmateriale: 0,6 mm
- Ø udvendig metrisk: 100 mm
- Ø tråd: M14x2
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 18 mm
Fordel:
- Høj køleeffekt og ingen udtværing eller tilstopning af børste på grund af åben konstruktion af fyldmaterialet.
- Øget værktøjslevetid, da børste kan skærpes ved hjælp af slibestav.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kun på hastighedsstyrede vinkel- og lige slibere. Skærpning op til 10 gange mulig. For at gøre dette skal du trykke trådspidserne på en slibestav i ca. 2-3 sekunder. Skift køreretningen for at slibe.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Elastomer
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Træ