Slibemaskine til trykluftslange PGAS 8/10,000 VM - HV RPM/600 Watt

Art.-nr.: 4007220843086
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
    Produkttype Ligesliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220843086
    EAN/GTIN 4007220843086
    Producentnummer 80706085
    L-nummer L51700 47

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Slim forlænger

    Beskrivelse:

    Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet med indbygget centrifugalregulator skal bruges sammen med olie. Udvidet versionsdrev. Håndtagsventilen leverer et dødmandsgear. 1 m udgang og 3 m tilførselsluftslange med gevindtilslutning 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 skruenøgler.

    Egenskab:

    • Driftstryk: 6,3 bar
    • Ydelse: 600 watt
    • Omdrejningstal: 10000 RPM
    • Spændetang: 7
    • Ventildesign: Arm
    • Design: Slim forlænger
    • Breddemål: 46 mm
    • Luftforbrug, tomgang: 0,17 m³/min
    • Luftforbrug under belastning: 0,85 m³/min
    • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
    • Længde metrisk: 338 mm
    • Antal oliedråber [min]: 5 dråber
    • Nettovægt: 1,2 kg
    • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8,5 mm
    • Udstødningsluft ud: Bag
    • Højde: 46 mm

    Fordel:

    • Den udvidede version af maskinen er velegnet til indsats på svært tilgængelige steder.
    • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
    • Ingen støvgener på emnesiden.
    • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
    • Den indbyggede centrifugalstyreenhed sikrer en konstant omdrejningstal i indsats.

    Bemærk:

    • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven