Slibemaskine til trykluftslange PGAS 8/160VM - HV 16,000 RPM/600 Watt

Art.-nr.: 4007220843079
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Ligesliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220843079
    EAN/GTIN 4007220843079
    Producentnummer 80706075

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Drevet har en indbygget centrifugalregulator. Det skal anvendes sammen med olie. Maskinen imponerer med sit udvidede design og sin slanke forlænger. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil.

    Egenskab:

    • Driftstryk: 6,3 bar
    • Ydelse: 600 watt
    • Omdrejningstal: 16000 RPM
    • Spændetang: 7
    • Ventildesign: Arm
    • Luftforbrug, tomgang: 0,34 m³/min
    • Luftforbrug under belastning: 0,85 m³/min
    • Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
    • Længde metrisk: 338 mm
    • Antal oliedråber [min]: 5 dråber
    • Nettovægt: 1,2 kg
    • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8,5 mm
    • Udstødningsluft ud: Bag
    • Højde: 46 mm

    Fordel:

    • Den udvidede version af maskinen er velegnet til indsats på svært tilgængelige steder.
    • Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
    • Ingen støvgener på emnesiden.
    • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
    • Den indbyggede centrifugalstyreenhed sikrer en konstant omdrejningstal i indsats.

    Bemærk:

    • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven