Udførelse:
Beskrivelse:
POLINOX kompakte slibehjul PNK producerer matte overflader. POLINOX kompakte slibehjul PNK er lavet af en skummet slibefleece viklet omkring en Kern. Skummet støtter fleecen og påvirker dens holdbarhed og slibeadfærd. Denne specielle binding skaber ikke-vævede hjul med en meget god overfladefinish, høj udtagningshastighed og lang levetid. Disse egenskaber er særligt tydelige i afgratning, justering, efterbehandling og polering af bløde metaller, legeret og højlegeret stål og titanlegeringer.; hjulene kan bruges på stationære maskiner og slibeblokke, men også med bærbare værktøjsdrev såsom lige slibemaskiner. Hjulene kan også justeres til geometrien på et specialemne ved at forarbejde. Mellemhårdt design med øget kantstyrke og værktøjslevetid til grov afgratning og afgratning, nivellering og pudsning.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 5100 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 2500 RPM
- Udførelse: MH (medium hård)
- Breddemål: 25 mm
- Ø hul: 25,4 mm
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 150 mm
- Kornstørrelse: Fin
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
- Opnå meget gode overfladekvaliteter.
- Optimal konturjustering, da det kan profileres frit.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Ved bearbejdning af dårligt ledende materialer, såsom Titan og rustfrit stål, reduceres skærehastigheden betydeligt. For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
- Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
- Værktøjets oprullede struktur kræver, at den markerede køreretning overholdes nøje. Hvis køreretningen ikke iagttages, ødelægges værktøjet, og risikoen for ulykker øges.