Udførelse:
Beskrivelse:
Med denne støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Hårdhed CC-H-GT (hård) = blå
Egenskab:
- Pferd-type: CC-H-GT 115-125
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Egnet til Ø metrisk: 115, 125
- Passer til: vinkelsliber 115 / 125, holder 5/8″
- Version: Hård
- Ø tråd: 5/8
Fordel:
- Signifikant reduceret termisk belastning på grund af geometrien af kølehullerne.
- Høj omkostningseffektivitet på grund af minimale værktøjsudskiftningstider.
- Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering med hurtige værktøjsskift.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.