Beskrivelse:
Særligt aggressiv børste med støttering. Den er særligt velegnet til afgratning og overfladebehandling på stationære maskiner. Pferd kompositbørster er specielt designet til industriel, automatiseret indsats. De er velegnede til en lang række bearbejdningsopgaver og kan bruges på mange forskellige drivmaskiner på grund af deres variable spændemuligheder. Dette giver den fordel, at produktion og ombearbejdning af emnet kan udføres på samme maskine. Dette reducerer arbejdskrævende manuelt arbejde og giver reproducerbare resultater med korte cyklustider. For at opnå en effektiv indsats skal talrige anvendelsesparametre som bearbejdningstid og fremtræk koordineres, og den relevante børste skal vælges. Børster med keramisk korn (CO) er kendetegnet ved høj sejhed og meget god skæreevne. For at opnå høje udskillelsesværdier og aggressiv børsteadfærd. Plastfræsning kan modstå temperaturer op til 220 grader C.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 3000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1200 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 2000 RPM
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,2 mm
- Ø belægningsmateriale: 1,1 mm
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Belægningsmateriale: Keramiske korn (CO)
- Kornstørrelse: 120
- Længde, fræsning: 38 mm
- Længde, fræsning til ring: 19 mm
Fordel:
- Lang levetid og aggressiv børsteeffekt på grund af meget høj belægningsgrad.
- Ekstremt jævn kørsel på grund af jævn fordeling af fyldmaterialet.
- Støtteringen forhindrer ledningerne i at slippe sidelæns ud.
- Når trimningen er afsluttet på støtteringen, kan den fjernes til videre brug uden at ændre børsteadfærden.
- Spredningen og fleksibiliteten af børstebeklædningen kan justeres ved hjælp af en støttering.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. Fjern støtteringen, så snart fræsningen er færdig op til støtteringen. Dette gør det muligt at frigive og helt forbruge det resterende lager. For en stor spredediameter eller for at nå svært tilgængelige områder skal støtteringen fjernes ved arbejdets start.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
- Drevtyper: Værktøjsmaskiner; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Denne tallerkenbørster leveres med to huller med en diameter på 6.5 mm. Bolt cirkel diameter 31 mm.