Udførelse:
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. Drivenheden imponerer med det udvidede design og den særligt slanke forlænger. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. 1 m udstødning og 3 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 skruenøgler (EM SW 7/16″, EM SW 9/16″).
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 600 watt
- Omdrejningstal: 22000 RPM
- Spændetang: 5
- Ventildesign: Arm
- Version: Særligt slank forlænger
- Breddemål: 46 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,95 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,85 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 335 mm
- Antal oliedråber [min]: 5 dråber
- Nettovægt: 1,17 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8,5 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 46 mm
Fordel:
- Den udvidede version af maskinen er velegnet til indsats på svært tilgængelige og særligt smalle steder.
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.