COMBICLICK støtteskive hård Ø 115 mm/125 mm gevind M14 til vinkelsliber 115and125

Art.-nr.: 4007220835869
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220835869
EAN/GTIN 4007220835869
Producentnummer 64199002
L-nummer L51160 3

Betegnelse

Udførelse:

  • hård

Beskrivelse:

Med denne støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Hårdhed CC-H-GT (hård) = blå

Egenskab:

  • Pferd-type: CC-H-GT 115-125
  • O/MIN., maks.: 13300 RPM
  • Egnet til Ø metrisk: 115, 125
  • Passer til: vinkelsliber 115 / 125, holder M14
  • Version: Hård
  • Ø tråd: M14

Fordel:

  • Signifikant reduceret termisk belastning på grund af geometrien af kølehullerne.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af minimale værktøjsudskiftningstider.
  • Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering med hurtige værktøjsskift.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.