Beskrivelse:
Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. Brugere, der er afhængige af den bedste ydeevne, vælger den innovative POLIFAN-STRONG-disk. Den overstiger mærkbart konventionelle blæserskiver og omdefinerer det højeste niveau af økonomi. Takket være det unikke design opnår den en uovertruffen høj skæreydelse. Derudover har den en forbløffende længere levetid end konventionelle blæserskiver. Pferd's POLIFAN STRONG er patenteret i mange lande rundt om i verden. En særlig POLIFAN disk, der kombinerer det STÆRKE design med den lange, KOMPAKT-arrangerede lamellae med en innovativ slibemiddel. Den keramiske CO med en slibende, kølende specialbelægning (FREEZE) producerer ingen udglødende farver - selv under termisk ugunstige forhold - så der ikke er behov for nogen ændring. Pferd's POLIFAN STRONG er patenteret i mange lande rundt om i verden.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Form: PFC STRONG / B / T29
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Keramik korn CO-FREEZE
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Kornstørrelse: 36
Fordel:
- Det selvskærpende keramiske korn kombineret med den særlige slibeaktive FRYSEBELÆGNING giver en ultra-kølig slibning og minimerer varmetilførslen på dårligt varmeledende materialer som f.eks. rustfrit stål (INOX).
- De sædvanlige gnister reduceres til et minimum. Det er således næsten umuligt at beskadige emner i rustfrit stål ved at flyve glødegnister.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Selv første gang POLIFAN-STRONG INOX anvendes, viser lamellaen et ekstraordinært slidmønster efter et par sekunder. De meget effektive fyldstoffer danner en skinnende kølefilm på lamellen (ingen ″glas″). Dette er grundlaget for det ultra-cool snit. Optimalt egnet til fjernelse af store mængder, f.eks. ved svejsesømmebearbejdning.
- Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; overflade slibning; svejsning søm behandling
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Koboltbaserede legeringer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Specialstål (INOX)