værktøjsholder til slibeværktøj med boring Ø 5 mm spændeområde 0 mm aksel - Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220834350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220834350
EAN/GTIN 4007220834350
Producentnummer 42400005
L-nummer L51050 586

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Bolte og skafter til holder of finslibe- og polerværktøjer fås med forskellige gevind og akseldiametre samt i forskellige design. Velegnet værktøjsholder til POLISTAR og POLISTAR-RØR.

Egenskab:

  • Pferd-type: BO 6/5 0-10
  • Spændeområde på: 0 mm
  • Spændeområde op til: 10 mm
  • Egnet til boring Ø [mm]: 5
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Ø tråd: Ingen specifikation
  • Længde, aksel: 25 mm

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven