Beskrivelse:
Pferd diamantskæreskiver er fremstillet efter de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder. De garanterer optimale separationsresultater og muliggør økonomisk bearbejdning af forskellige materialer, f.eks. beton, vasket beton, klinker, hård sten, Granit eller andre slibende byggematerialer. Produktsortimentet tilbyder det optimale værktøj til hver bearbejdningsopgave. Universalværktøj med lukket kant til komfortabel skæring (TURBO) med høj skæreydelse og god værktøjslevetid.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: 1A1R / DG
- Breddemål: 1,9 mm
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Diamant
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
- Højde, overflade: 7 mm
Fordel:
- Høj kvalitet diamant kvaliteter.
- Fremragende skæreeffektivitet og korte skæretider.
- Høj standtid.
- Høj skærekomfort.
- Høj omkostningseffektivitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Våd slibning er altid at foretrække frem for tør slibning, hvis det er muligt. Dette reducerer værktøjsslid, risikoen for termisk skade og støveksponering. Afbryd med lidt tryk for at undgå overophedning af værktøjet. Velegnet til vinkelsliber af alle præstationsklasser.
- Behandling af opgaver: Separat; skab gennembrud
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Mursten
- Armeret beton
- Beton
Leveringsomfang:
- Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.