Udførelse:
Beskrivelse:
For at opnå et meget fint, homogent slibemønster, som er tilstrækkeligt til at forberede højglanspolen, afhængigt af kravene. Særligt velegnet til bearbejdning af små og mellemstore overflader på komponenter i rustfrit stål (INOX). Spændesystemet CDR har en skrueforbindelse med udvendigt gevind (plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: ROLOC, låsesæt, Speed loco TR, Power lock type III, hurtiglåsesystem B, roll-on.
Egenskab:
- Spændesystem: System CDR
- O/MIN., maks.: 19100 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 9500 RPM
- Udførelse: MH (medium hård)
- Breddemål: 6 mm
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 50 mm
- Kornstørrelse: F (bøde)
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
- Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
- Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC ikke-vævede SKIVER med slibearkholder på bøjelige akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinefterbehandling); overfladebehandling; svejsesømning behandling
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Bestil venligst COMBIDISC slibeklingeholderen separat.
- De ikke-vævede emner leveres i en tykkelse på 6 mm.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.